LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 埋込形 300幅

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 埋込形 300幅 三菱電機

消費電力(W)21 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)141.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 光色昼白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2980 出力タイプ(非常時)一般出力 内容量1セット
注意
※【器具本体】EL-LH-BKR43000と【ライトユニット】EL-LU43034N AHTNの組合せ品番
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65105488 MY-BKR430340/N AHTN
92,500
45,980
50,578 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする