LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 埋込形 300幅
消費電力(W)21
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)147.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)3200
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)3100
出力タイプ(非常時)一般出力
内容量1セット
注意
※【器具本体】EL-LH-BKR43000と【ライトユニット】EL-LU43033N AHZの組合せ品番
非常灯 の新着商品
