LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 埋込形 300幅

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 埋込形 300幅 - 三菱電機
消費電力(W)16.7定格固定出力 段調光形定格電圧(V)AC100~242エネルギー消費効率(Lm/W)129.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500光色電球色グリーン購入法適合定格光束(Lm)2160出力タイプ(非常時)一般出力内容量1セット
注意
※【器具本体】EL-LH-BKR43000と【ライトユニット】EL-LU42533L AHTNの組合せ品番
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65105305MY-BKR425330/L AHTN
88,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65105305MY-BKR425330/L AHTN60638071MY-BKR425430/L AHTNMY-BKR425330/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電源別置形 埋込形 300幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60638071LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 埋込形 300幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
35,980
税込39,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする