ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)

ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) - 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) - 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) - 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) - 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) - 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) - 三菱電機
電圧(V)100電源単相(Φ)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65106328VD-15ZX14-FP3.813.50/14EA:100.0250×404.50×330(SPL)26.50/26
33,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
65106337VD-15ZXP14-FP3.820/22.50EA:100.0250×404.50×330(SPL)33/33
38,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65106346VD-18ZX14-FP4.925.50/28.50EA:150.0289×442×330(SPL)30/30
47,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65106355VD-18ZXP14-FP5.633/40EA:150.0298×485.50×380(SPL)33/33
51,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65106364VD-20ZX14-FP5.642/48EA:150.0298×485.50×380(SPL)35.50/35.50
58,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65106380VD-20ZXP14-FP5.9強:54/64.50、弱:36/38EA:150.0298×485.50×380(SPL)強:41.50/41.50、弱:36/35
66,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする