三菱電機
天井埋込形換気扇 取替専用タイプ
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
騒音値(dB)(50/60Hz)
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65106940
VD-10ZJ14
2
7.20/9.30
232×324.50×250
(SPL)25.50/26.50
90/95
¥
23,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65106949
VD-10ZSJ14
2.2
13.50/16
204×358.50×286
(SPL)28.50/29
125/130
¥
27,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください