天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ

天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ - 三菱電機天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ - 三菱電機天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ - 三菱電機天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ - 三菱電機天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ - 三菱電機天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ - 三菱電機天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ - 三菱電機天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ - 三菱電機
電圧(V)100電源単相(Φ)内容量1台
全11種類を絞り込む
消費電力(50/60Hz)(W)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65105908VD-13ZLC14-IN1.4強:13/15.50、弱:5.50/5.50EA:100.0202×333×250(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50
26,100
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
65106005VD-13ZC14-IN1.413/15.50EA:100.0202×333×250(SPL)27.50/28.50
22,700
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
65106556VD-15ZC14-IN2.414/15.50EA:100.0207×389×306(SPL)28.50/28.50
22,700
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
65106565VD-15ZPC14-IN2.420/23EA:100.0207×389×306(SPL)34/34
24,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
65106574VD-15ZLC14-IN2.4強:14/15.50、弱:5/5.50EA:100.0207×389×306(SPL)強:28.50/28.50、弱:16.50/16.50
27,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
65106590VD-15ZLPC14-IN2.4強:20/23、弱:7/8.50EA:100.0207×389×306(SPL)強:34/34、弱:19/19
28,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
65106599VD-18ZC14-IN3.226/29.50EA:150.0247×451×362(SPL)30/29
35,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
65106608VD-18ZLSC14-IN3.3強:31/35.50、弱:11.50/12.50EA:100.0207×445×362(SPL)強:37.50/37、弱:22.50/22.50
41,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
65106617VD-18ZLC14-IN3.2強:26/29.50、弱:11.50/13EA:150.0247×451×362(SPL)強:30/29、弱:20/20
40,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
65106626VD-20ZC14-IN3.344/49EA:150.0247×451×362(SPL)36.50/36.50
46,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
65106635VD-20ZLC14-IN3.3強:44/49、弱:14.50/17.50EA:150.0247×451×362(SPL)強:36.50/36.50、弱:23/23
51,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする