140mmPWMリバースケースファン
LCPブレードを採用することでファンフレームとブレードとのクリアランスが狭く、ノイズレベルを抑えながらも冷却性能を向上させたファンとなっています。 リバースブレードタイプなので、ノーマルと組み合わせることでより効率的・効果的なエアフローを実現します。 斬新なモジュール機構を採用し、簡単な接続でネジを使わず最大4個のファンを連結させることが可能です。 ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達させるため、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 エクステンションケーブルを用いることで複数のクラスタを組み合わせて1ポートにつき最大10基までの接続することが出来ます。 SL-INFINITYよりも30%大型のインフィニティミラーを両サイドのフレームに配置し、0.7mmのギャップのクリアな多層効果エフェクトでケース内部を照らします。 UNI FANとして初の左右LEDラインにそれぞれ独立したLEDイルミネーション効果を施すことが可能になり、左右別々の色を割り当てたり、LEDの流れが逆方向に流れたり、ループしたりなど今までに出来ないイルミネーション効果を楽しむことが可能です。 「TL」および「TL LCD」は同じコントローラーで動作させることが可能なため、PC冷却ファンを構築した場合には1つのコントローラーで全てファンをコントロールすることが可能となっています。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」は、ファンの回転数・左右独立したLEDイルミネーション効果の設定・軸部分の液晶画面の画像および動画など、このソフトウェア1つで全て管理・設定が可能です。
セット内容ファン、専用ケーブル、エクステンションケーブル
質量(g)290
ベアリング流体軸受(FDB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×140×28
ブレードLCPブレード
保証期間3年間
騒音レベル(dB(A))31
コネクタ独自コネクタ 7ピン
最大風量(CFM)101.6
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.27
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
PCパーツ の新着商品
SilverStone ケースファン FHS120 24V 24V 120mm 高性能PWM工業用ファン、最大110 CFMの強力な風量 SST-FHS120-24V
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥4,838
¥4,398
SilverStone ケースファン FHS80X 24V 高性能24V 80x38mm PWM 産業用ファン SST-FHS80X-24V
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥4,398
¥3,998