曜日別特売

4.5型LCD電子メモ帳

4.5型LCD電子メモ帳 - ITPROTECH4.5型LCD電子メモ帳 - ITPROTECH4.5型LCD電子メモ帳 - ITPROTECH4.5型LCD電子メモ帳 - ITPROTECH4.5型LCD電子メモ帳 - ITPROTECH4.5型LCD電子メモ帳 - ITPROTECH4.5型LCD電子メモ帳 - ITPROTECH4.5型LCD電子メモ帳 - ITPROTECH

ペーパーレス実現へ薄型軽量に設計された電子メモパッドです。 付属のペンや爪でも直接書くことができ、ワンタッチで消去ができます。 電池交換もすることができ、長期間くり返し使用できます。 軽く描けば細く薄い線となり、強く描けば太く濃い線となります。 長時間使用しても目が疲れません。 ボタンを押すだけで完全に消すことができ、繰り返し使えます。 画面表示固定で誤った削除を防ぎます。 専用ペンを本体に収納することができます。 付属のドライバーでボタン電池(CR1220)を交換できます。

付属品専用ペン、ボタン電池(動作確認用)、ドライバー質量(g)約30文字色グリーン機能画面ロック:有液晶サイズ約4.5型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×117×5.4電池CR1220保証期間6ヵ月間書換え回数約5万回繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65084375IPT-45PAD-BKTI
1,180
1,179
1,297(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする