クモの巣キャッチャー
先端部が回転し、クモの巣に触れるだけで巻き取れる。
巻き取ったクモの巣は簡単に除去が可能。
柄が2.4mまでのびるので、+身長分で、2階軒下まで対応が可能。(個人差あり)
今まで手が届かなかった所を手軽にすっきり掃除。
用途蜘蛛の巣の除去、掃除
質量(g)約250
電源単2型乾電池×2(別売)
伸縮範囲(mm)幅:約1200~2200
連続使用時間(分)約60(アルカリ乾電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×770
入数1台
内容量1個