曜日別特売

ラウンジテーブル リージョン W2100 T字脚 (配送・組立サービス付き)

ラウンジテーブル リージョン W2100 T字脚 (配送・組立サービス付き) - コクヨラウンジテーブル リージョン W2100 T字脚 (配送・組立サービス付き) - コクヨラウンジテーブル リージョン W2100 T字脚 (配送・組立サービス付き) - コクヨラウンジテーブル リージョン W2100 T字脚 (配送・組立サービス付き) - コクヨラウンジテーブル リージョン W2100 T字脚 (配送・組立サービス付き) - コクヨラウンジテーブル リージョン W2100 T字脚 (配送・組立サービス付き) - コクヨラウンジテーブル リージョン W2100 T字脚 (配送・組立サービス付き) - コクヨラウンジテーブル リージョン W2100 T字脚 (配送・組立サービス付き) - コクヨ

テーブルの高さが生む視線のズレが、居心地のよさと適度な距離感を生むオフィスラウンジ向けテーブル。「ソロワークとコミュニケーション」を両立・選択できる絶妙な距離設定。柔らかい質感と表情がラウンジ空間を優しく彩ります。天然素材で安心・快適にご使用いただけます。すっきりとした舟底エッジです。

材質天板:(表面)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)、脚:スチールパイプ、スチール、アルミダイカスト、焼付塗装、アジャスター:PA幅(mm)2100奥行(mm)900天板耐荷重(kg)約50天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※暗い色の天板は使用状況や光の状況により、指紋等の汚れが目立つ場合があります。※リノリウムは材料の特性上、亜麻仁油の香りがあり、個体による色合いに差異があります。また照明の向きによって表面が波打って見える場合があります。ご了承ください。
全24種類を絞り込む
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体65088478LT-RG219ME6AMVWN天板:ノルディックホワイト、脚:ブラック69
216,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体65088487LT-RG219ME6AMU8N天板:グラファイトダークグレー、脚:ブラック69
216,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体65088496LT-RG219ME6AMW1N天板:ウェザードナチュラル、脚:ブラック69
216,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体65088505LT-RG219MSAAMVWN天板:ノルディックホワイト、脚:ホワイト69
216,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体65088514LT-RG219MSAAMU8N天板:グラファイトダークグレー、脚:ホワイト69
216,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体65088530LT-RG219MSAAMW1N天板:ウェザードナチュラル、脚:ホワイト69
216,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体65089555LT-RG219HE6AMVWN天板:ノルディックホワイト、脚:ブラック73
256,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体65089564LT-RG219HE6AMU8N天板:グラファイトダークグレー、脚:ブラック73
256,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体65089580LT-RG219HE6AMW1N天板:ウェザードナチュラル、脚:ブラック73
256,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体65089589LT-RG219HSAAMVWN天板:ノルディックホワイト、脚:ホワイト73
256,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体65089598LT-RG219HSAAMU8N天板:グラファイトダークグレー、脚:ホワイト73
256,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体65089607LT-RG219HSAAMW1N天板:ウェザードナチュラル、脚:ホワイト73
256,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体65089738LT-RG219MLE6AMVWN天板:ノルディックホワイト、脚:ブラック68
210,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体65089747LT-RG219MLE6AMU8N天板:グラファイトダークグレー、脚:ブラック68
210,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体65089756LT-RG219MLE6AMW1N天板:ウェザードナチュラル、脚:ブラック68
210,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体65089765LT-RG219MLSAAMVWN天板:ノルディックホワイト、脚:ホワイト68
210,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体65089774LT-RG219MLSAAMU8N天板:グラファイトダークグレー、脚:ホワイト68
210,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体65089790LT-RG219MLSAAMW1N天板:ウェザードナチュラル、脚:ホワイト68
210,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体65089975LT-RG219MHE6AMVWN天板:ノルディックホワイト、脚:ブラック72
231,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体65089984LT-RG219MHE6AMU8N天板:グラファイトダークグレー、脚:ブラック72
231,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体65090000LT-RG219MHE6AMW1N天板:ウェザードナチュラル、脚:ブラック72
231,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体65090009LT-RG219MHSAAMVWN天板:ノルディックホワイト、脚:ホワイト72
231,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体65090018LT-RG219MHSAAMU8N天板:グラファイトダークグレー、脚:ホワイト72
231,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体65090027LT-RG219MHSAAMW1N天板:ウェザードナチュラル、脚:ホワイト72
231,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする