ののじ
オニオンチョッパー
みじん切りで涙が出ない!バターやチーズのカットもくっつきにくく、おすすめです。
材質
・刃:420J 2ステンレス、・刃カバー:PP、・柄:PP、エラストマ ー樹脂
色
イエロー
高さ(mm)
25
質量(g)
70
縦(mm)
120
横(mm)
180
内容量
1個
注意
4988760005595
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65084576
-
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください