曜日別特売
- オニオンチョッパー ののじ 65084576

オニオンチョッパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65084576
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

みじん切りで涙が出ない!バターやチーズのカットもくっつきにくく、おすすめです。

材質
・刃:420J 2ステンレス、・刃カバー:PP、・柄:PP、エラストマ ー樹脂
色
イエロー
高さ(mm)
25
質量(g)
70
縦(mm)
120
横(mm)
180
注意
4988760005595

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする