ミニエアーイオナイザーキット

ミニエアーイオナイザーキット SCS ミニエアーイオナイザーキット SCS ミニエアーイオナイザーキット SCS

非常にコンパクトなファンタイプの直流式イオナイザーです。
1つの専用電源に対し最大4台まで接続できます。
独自のイオンバランスシステムを内蔵しています。

用途狭い場所・機械装置内などでの除電に。 仕様出力電圧(kV):DC6 付属品専用アダプター トラスコ品番568-6564 幅(mm)85 高さ(mm)120 奥行(mm)60 電源(V)AC100~120 消費電力(W)5.5 オゾン発生量0.009ppm以下(距離300mm) 最大風量(m3/min)0.62 使用周囲温度(℃)0~40 イオンバランス±20V以下(工場出荷時) 除電方式直流方式 入力電源(V)DC12 使用周囲湿度(%RH)15~80 内容量1台
注意
※用途は工業用に限定します。
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65120574 960 KIT2
110,360
99,980
109,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする