曜日別特売

エコ・ストレッチ長袖シャツ

エコ・ストレッチ長袖シャツ - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ長袖シャツ - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ長袖シャツ - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ長袖シャツ - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ長袖シャツ - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ長袖シャツ - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ長袖シャツ - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ長袖シャツ - BOTTLE TECH

SS~6Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sはユニセックスサイズ
再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約16.2本に相当
カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg
ヨコ伸び約10%の日本製ストレッチ素材を使用
紫外線遮蔽率98%のUVカット素材使用
JIS帯電防止規格合格品
反射素材(両袖・背中)
衿台DRYメッシュ
ワイドスプレッドカラー
右胸には野帳が入る大きめのファスナーポケット
左袖に転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)
両袖マルチポケット

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
種別長袖シャツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)機能ストレッチ、UVカット、帯電防止グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 132内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全45種類を絞り込む
サイズ
45種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65117056AE-8098ネイビーSS963855
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117065AE-8098ネイビーS1004057
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117074AE-8098ネイビーM1044160
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117090AE-8098ネイビーL1104461
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117099AE-8098ネイビーLL1164662
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117108AE-8098ネイビー3L1224963
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117117AE-8098ネイビー4L1325263
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117126AE-8098ネイビー5L1425562
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117135AE-8098ネイビー6L1525861
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117144AE-8098シルバーSS963855
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117160AE-8098シルバーS1004057
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117169AE-8098シルバーM1044160
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117178AE-8098シルバーL1104461
7,900
4,990
5,489(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
65117187AE-8098シルバーLL1164662
7,900
4,990
5,489(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
65117196AE-8098シルバー3L1224963
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117205AE-8098シルバー4L1325263
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117214AE-8098シルバー5L1425562
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117230AE-8098シルバー6L1525861
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117239AE-8098ブルーSS963855
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117248AE-8098ブルーS1004057
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117257AE-8098ブルーM1044160
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117266AE-8098ブルーL1104461
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117275AE-8098ブルーLL1164662
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117284AE-8098ブルー3L1224963
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117300AE-8098ブルー4L1325263
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117309AE-8098ブルー5L1425562
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117318AE-8098ブルー6L1525861
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117327AE-8098グリーンSS963855
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117336AE-8098グリーンS1004057
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117345AE-8098グリーンM1044160
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117354AE-8098グリーンL1104461
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117370AE-8098グリーンLL1164662
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117379AE-8098グリーン3L1224963
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117388AE-8098グリーン4L1325263
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117397AE-8098グリーン5L1425562
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117406AE-8098グリーン6L1525861
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117415AE-8098レッドSS963855
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117440AE-8098レッドM1044160
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117449AE-8098レッドL1104461
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117458AE-8098レッドLL1164662
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117467AE-8098レッド3L1224963
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117476AE-8098レッド4L1325263
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117485AE-8098レッド5L1425562
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117494AE-8098レッド6L1525861
7,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
65117424AE-8098レッドS1004057
7,900
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする