パール金属
アシェット ステンレス製デザートフォーク
材質
ステンレス鋼
形状
デザートフォーク
全長(mm)
180
色
シルバー
質量(g)
30
全長A×幅B×高さC(mm)
180×22×20
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65133305
B-5605
¥
350
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください