相原電機
屋内型ケース
質量(kg)
26
寸法H(mm)
600
寸法A(mm)
470
寸法D(mm)
400
寸法B(mm)
250
容量(kVA)
単相7~15、三相5~20
寸法W(mm)
500
取付穴径(Φmm)
13
孔径(Φmm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65135527
TC-500L
¥
113,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください