曜日別特売

レンジ上ラック

レンジ上ラック - アイリスオーヤマレンジ上ラック - アイリスオーヤマレンジ上ラック - アイリスオーヤマレンジ上ラック - アイリスオーヤマレンジ上ラック - アイリスオーヤマレンジ上ラック - アイリスオーヤマレンジ上ラック - アイリスオーヤマ

【簡単組み立て】
レンジ上のスペースを有効活用できるレンジラックです。天板には台ふきやケトルなどが置けるので狭い給湯室でも活躍。
メラミン化粧板を使用しているので水や熱に強くお手入れが簡単です。天板は高さが3段階調節できます。
木棚板を使用し、インテリアに馴染むデザインです。
S字フックが2個付属します。キッチン小物を掛ける際に便利です。
お客様組み立てとなります。

仕様天板下内寸:天板上段設置時:500×274×391mm/天板中段設置時:500×274×341mm/天板下段設置時:500×274×291mm質量(kg)2.86耐荷重(kg)全体11、天板8、フック1個あたり1.5天板寸法(mm)500×296寸法(cm)532×296×437内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65142764RRN-532ホワイト/ライトナチュラル
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65142780RRN-532アッシュブラウン/ブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする