伸縮レンジ上ラック

伸縮レンジ上ラック - アイリスオーヤマ伸縮レンジ上ラック - アイリスオーヤマ伸縮レンジ上ラック - アイリスオーヤマ伸縮レンジ上ラック - アイリスオーヤマ伸縮レンジ上ラック - アイリスオーヤマ伸縮レンジ上ラック - アイリスオーヤマ伸縮レンジ上ラック - アイリスオーヤマ伸縮レンジ上ラック - アイリスオーヤマ

レンジ上のスペースを有効活用できるラックです。レンジの幅に合わせて調整できる伸縮タイプです。
天板は伸長式で幅約43cm~73.3cmまで調整可能。8段階調整(3.2cm間隔)と固定金具を使用しない最小幅の9サイズから選択できます。
天板には小物やケトルを置くことができ、狭い給湯室でも活躍。メラミン化粧板を使用しているので水や熱に強くお手入れが簡単です。
S字フックが2個付属します。キッチン小物を掛ける際に便利です。
お客様組み立てとなります

仕様天板下内寸:最小伸縮時:396×277×375mm、最大伸縮時:700×277×375(391)mm質量(kg)6.1耐荷重(kg)最小伸縮時:全体13、天板10、フック1個あたり1.5、最大伸縮時:全体11、天板8、フック1個あたり1.5天板寸法(mm)最小伸縮時:396×277、最大伸縮時:700×277寸法(cm)430~733×295×437内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65142746RRS-733ホワイト/ライトナチュラル
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65142755RRS-733アッシュブラウン/ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする