伸縮ホースポータブルセット

伸縮ホースポータブルセット アイリスオーヤマ

【最大15m】【軽量コンパクト】【パーツ対応表あり】通水するとホースが伸び、止水し水を出し切ると縮む。コンパクトなホースで取り回しやすく、収納場所に困らない
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

材質
バッグ:ポリエチレン
伸縮ホース:布/ポリエステル、ホース/ラテックス
プッシュコネクター/ポリプロピレン、ABS 樹脂
フック:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
口金:ポリアセタール
キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×141×267 ホース長さ(m)約5.5~最大約15 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65143096 SHP-15 ホワイト
オープン
3,998
4,398 (税込)
3日以内出荷
65143105 SHP-15 ライトグレー
オープン
3,998
4,398 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする