三つ折りポケットコイルマットレス
【三つ折り】【厚さ11cm】
かためのポケットコイルマットレスです。三つ折りタイプで、使用しない時は折りたたんで収納することができます。立てかけて陰干しができるので、湿気対策も簡単に行えます。
コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。
振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。表生地は抗菌防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します
質量(kg)20.2
色ホワイト
硬さマットレス:かため
寸法(cm)970×1950×110
コイル450個
折りたたみ寸法(mm)約970×645×360
厚さ(cm)マットレス:約11
適合スプリング径(Φmm)腰部2.3、頭部・脚部2.15
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
北海道地方 | 1 | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
マットレス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-01-29
- 用途:
- 職場仮眠用
重さはあるが三つ折りでコンパクトに保管できる
厚みもあり寝心地が良く使用者の評判も良い