ビルトインコンロ デリシアシリーズ
水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途プロパン用
付属品ココットプレート
電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
口数3口
バーナー火口Wワイド火力バーナー
内容量1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※こちらは受注生産品となります。受注後のキャンセルは不可になります。