ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA-

ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA- - SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA- - SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA- - SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA- - SMC

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。

ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様内容量1個
関連資料:カタログ(0.79MB)取扱説明書:取扱説明書(5.29MB)
全4740種類を絞り込む
作動方式
4740種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
材質(ローラー部)
ショックアブソーバの種類
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67411900RS2H50TFA-30DL-D-XC102複動形樹脂標準なし(磁石内蔵)
44,390
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67411909RS2H50TFA-30DL-D-M9NV-XC102複動形樹脂標準あり
50,880
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
67411918RS2H50TFA-30DL-D-M9NVS-XC102複動形樹脂標準あり
47,630
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67411927RS2H50TFA-30DL-D-M9N-XC102複動形樹脂標準あり
50,220
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67411936RS2H50TFA-30DL-D-M9NS-XC102複動形樹脂標準あり
47,300
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67411945RS2H50TFA-30DL-D-M9PV-XC102複動形樹脂標準あり
50,880
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
67411954RS2H50TFA-30DL-D-M9PVS-XC102複動形樹脂標準あり
47,630
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67411970RS2H50TFA-30DL-D-M9P-XC102複動形樹脂標準あり
50,220
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67411979RS2H50TFA-30DL-D-M9PS-XC102複動形樹脂標準あり
47,300
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67411988RS2H50TFA-30DL-D-M9BV-XC102複動形樹脂標準あり
50,880
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
67411997RS2H50TFA-30DL-D-M9BVS-XC102複動形樹脂標準あり
47,630
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412006RS2H50TFA-30DL-D-M9B-XC102複動形樹脂標準あり
50,000
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412015RS2H50TFA-30DL-D-M9BS-XC102複動形樹脂標準あり
47,190
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412024RS2H50TFA-30DL-D-M9NWV-XC102複動形樹脂標準あり
51,210
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412040RS2H50TFA-30DL-D-M9NWVS-XC102複動形樹脂標準あり
47,800
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412049RS2H50TFA-30DL-D-M9NW-XC102複動形樹脂標準あり
50,550
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412058RS2H50TFA-30DL-D-M9NWS-XC102複動形樹脂標準あり
47,470
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412067RS2H50TFA-30DL-D-M9PWV-XC102複動形樹脂標準あり
51,210
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412076RS2H50TFA-30DL-D-M9PWVS-XC102複動形樹脂標準あり
47,800
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412085RS2H50TFA-30DL-D-M9PW-XC102複動形樹脂標準あり
50,550
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412094RS2H50TFA-30DL-D-M9PWS-XC102複動形樹脂標準あり
47,470
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412110RS2H50TFA-30DL-D-M9BWV-XC102複動形樹脂標準あり
51,210
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412119RS2H50TFA-30DL-D-M9BWVS-XC102複動形樹脂標準あり
47,800
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412128RS2H50TFA-30DL-D-M9BW-XC102複動形樹脂標準あり
50,550
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412137RS2H50TFA-30DL-D-M9BWS-XC102複動形樹脂標準あり
47,470
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412146RS2H50TFA-30DL-D-P3DWA-XC102複動形樹脂標準あり
55,610
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412155RS2H50TFA-30DL-D-P3DWAS-XC102複動形樹脂標準あり
50,000
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412164RS2H50TFA-30DL-D-A96V-XC102複動形樹脂標準あり
48,680
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412180RS2H50TFA-30DL-D-A96VS-XC102複動形樹脂標準あり
46,530
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412189RS2H50TFA-30DL-D-A96-XC102複動形樹脂標準あり
48,020
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412198RS2H50TFA-30DL-D-A96S-XC102複動形樹脂標準あり
46,200
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412207RS2H50TFA-30DL-D-A93V-XC102複動形樹脂標準あり
48,460
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412216RS2H50TFA-30DL-D-A93VS-XC102複動形樹脂標準あり
46,420
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412225RS2H50TFA-30DL-D-A93-XC102複動形樹脂標準あり
47,800
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412234RS2H50TFA-30DL-D-A93S-XC102複動形樹脂標準あり
46,090
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412250RS2H50TFA-30DL-D-A90V-XC102複動形樹脂標準あり
47,140
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412259RS2H50TFA-30DL-D-A90VS-XC102複動形樹脂標準あり
45,760
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412268RS2H50TFA-30DL-D-A90-XC102複動形樹脂標準あり
46,480
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412277RS2H50TFA-30DL-D-A90S-XC102複動形樹脂標準あり
45,430
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412286RS2H50TFA-30DL-DY-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバなし(磁石内蔵)
45,820
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412295RS2H50TFA-30DL-DY-M9NV-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
52,310
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412304RS2H50TFA-30DL-DY-M9NVS-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
49,060
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412320RS2H50TFA-30DL-DY-M9N-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
51,650
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412329RS2H50TFA-30DL-DY-M9NS-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
48,730
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412338RS2H50TFA-30DL-DY-M9PV-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
52,310
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412347RS2H50TFA-30DL-DY-M9PVS-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
49,060
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412356RS2H50TFA-30DL-DY-M9P-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
51,650
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412365RS2H50TFA-30DL-DY-M9PS-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
48,730
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412374RS2H50TFA-30DL-DY-M9BV-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
52,310
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
67412390RS2H50TFA-30DL-DY-M9BVS-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
49,060
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする