円筒ころ軸受 NJ

円筒ころ軸受 NJ - NTN(エヌティーエヌ)
幅(mm)
35
外径D(Φmm)
150
内径d(Φmm)
70
すきま記号
C3
材質(保持器)
高力黄銅製鋲なし角穴保持器
軌道輪形状
円筒ころ軸受
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65157078NJ314EAG1C3
¥42,300
¥23,980
¥26,378(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする