円筒ころ軸受 NJNJ314EAG1C3

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
65157078
品番
NJ314EAG1C3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
幅(mm)
35
外径D(Φmm)
150
内径d(Φmm)
70
すきま記号
C3
材質(保持器)
高力黄銅製鋲なし角穴保持器
軌道輪形状
円筒ころ軸受

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする