LED電球4.3WX1ブラケット電球色

LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)

仕様消費効率:18.3 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、【アルミダイカスト】オフブラックレザーサテン仕上、【下面ポリカーボネートカバー】透明つや消し、壁直付型、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、ボックス取り付け不可、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:84 mm、高:165 mm、出しろ:115 mm、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)79 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65166564 LGW81570B
26,900
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする