曜日別特売

LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可内容量1台
注意
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
取付方式
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65167228LGW85022U-壁直付型4.3207
44,00022,980
22,980
25,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
65167237LGW85036-天井直付型・壁直付型4.3193
24,60012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167246LGW85037B-天井直付型・壁直付型4.3250
22,10011,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167255LGW85037W-天井直付型・壁直付型4.3250
22,10011,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167298LGW85044AF-壁直付型4.3340
39,50020,980
20,980
23,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
65167307LGW85044BF-壁直付型4.3340
38,50019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167316LGW85044WF-壁直付型4.3340
38,50019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167377LGW85075BU-壁直付型4.3100
43,00022,980
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
65167386LGW85075YU-壁直付型4.3100
43,00022,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167499LGW85216F-壁直付型4.3237
62,00032,980
32,980
36,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
65167508LGW85217F-壁直付型4.3237
62,00032,980
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167517LGW85218F-壁直付型4.3237
62,00032,980
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167526LGW85219F-壁直付型4.3211
51,00026,980
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167535LGW85220F-壁直付型4.3211
51,00026,980
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167544LGWC85022U-壁直付型5.1207
60,00031,980
31,980
35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
65167560LGWC85040AF-壁直付型5.1214
56,00027,980
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167569LGWC85040YF-壁直付型5.1214
56,00027,980
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167578LGWC85041S-壁直付型5.1214
56,00027,980
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167587LGWC85044AF-壁直付型5.1340
56,00027,980
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
65167596LGWC85044BF-壁直付型5.1340
55,00028,980
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167605LGWC85044WF-壁直付型5.1340
55,00028,980
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167666LGWC85075BU-壁直付型5.1100
59,00029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167675LGWC85075YU-壁直付型5.1100
59,00029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167788LGWC85216F-壁直付型5.1237
78,00039,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167797LGWC85217F-壁直付型5.1237
78,00039,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167806LGWC85218F-壁直付型5.1237
78,00039,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167815LGWC85219F-壁直付型5.1211
67,00033,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167824LGWC85220F-壁直付型5.1211
67,00033,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70356776LGW85022U【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)壁直付型4.3207
44,00022,980
18,980
アウトレット
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする