曜日別特売
LGW85022U【ワケあり】 LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック) 70356776

LGW85022U【ワケあり】 LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック) 70356776
LGW85022U【ワケあり】 LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック) 70356776

LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は光束・消費電力・仕様など29種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
207
消費電力(W)
4.3
仕様
消費効率:48.1 lm/W、デザイン分類:Modern Classic、【アクリルカバー】乳白、【アルミダイカスト】オフブラック、壁直付型、密閉型、Ra80、40形電球1灯器具相当、密閉型、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:143 mm、高:457 mm、出しろ:172 mm、質量:1.5 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
注文コード
70356776
品番
LGW85022U【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)アウトレット
¥22,980¥7,898
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
取付方式
壁直付型
消費電力(W)
4.3
光束(Lm)
207
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
消費効率:48.1 lm/W、デザイン分類:Modern Classic、【アクリルカバー】乳白、【アルミダイカスト】オフブラック、壁直付型、密閉型、Ra80、40形電球1灯器具相当、密閉型、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:143 mm、高:457 mm、出しろ:172 mm、質量:1.5 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
電圧(V)
100
色温度(K)
2700
光色
電球色
明るさ
器具:(目安)40形電球相当
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
注意
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする