黒球付熱中症指数計 熱中アラーム

黒球付熱中症指数計 熱中アラーム サンコーテクノ
(2件のレビュー)

JIS B 7922:2023 準拠品!屋外・直射日光でも使える黒球付熱中症指数計 熱中アラームです。
熱中症予防指針をアラーム音と数値でお知らせ
黒球式だから、日射や輻射熱も測定。屋内はもちろん屋外・直射日光の下で使用可能炎天下でもWBGT値を表示
暗い場所でも見やすいバックライト付き
黒いバーで危険レベルをお知らせします。危険度にあわせて、異なる警告アラームがなります。

付属品吊り下げ用アタッチメント、カラビナ、三脚取付用電池蓋、ヘルメット取付用電池蓋、ネックストラップ、ドライバー、お試し用電池(CR2032×1個) 材質黒球・本体/耐熱ABS、レンズ/PMMA、センサーカバー/PP 測定範囲WBGT/0.0~50.0℃ 0.1℃単位(測定範囲外は0.0および50.0が点滅)、周囲温度/0.0~50.0℃ 0.1℃単位(測定範囲外は0.0および50.0が点滅)、湿度/20.0~90.0% 0.1%単位(測定範囲外は20.0および90.0が点滅 質量(g)約65(電池、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む) 電源3VDC(CR2032 コイン形リチウム電池) 精度WBGT/15.0~40.0℃±2.0℃、周囲温度/0.0~50.0℃0±0.6℃、湿度/20.0~90.0%±5.0% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×36×108 使用温湿度範囲0~50℃、20~90% 電池寿命約3ヶ月(1日4時間使用) アラーム時間&音量最長約15秒(各注意レベルで温室および時間が異なります)、3段階:75dB(大)、65dB(小)、無 バックライト点灯時間約5秒 内容量1台
注意
※付属の取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
※防じん・防滴使用ではございません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65204276 TT-562ST-N
10,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
65204276
2024-06-05
用途:
建設業
司工業株式会社 様 (建設業・工事業)

熱中症対策の一環で買いましたが、携帯でき、アラームもなるので便利です。

対象商品:
65204276
2024-07-09
用途:
数時間おきに測定して口頭で注意を促しています。
建設業・工事業

まだ到着して数日ですので、これから使用してみないとわかりませんので
特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする