曜日別特売
ERZV10D271 Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V, 350pF, ERZV10D271 Panasonic(パナソニック) 65238174

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V, 350pF, ERZV10D271

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(10個)
注文コード
65238174
品番
ERZV10D271
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359
仕様
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
材質
ZNR
長さ(mm)
34.5
厚さ(mm)
5.2
寸法(mm)
11.5(Dia.)×5.2
直径(Φmm)
11.5
電流(A)
クランプ:25
シリーズ
V
静電容量
350pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
455
最大定格電圧(V)
AC:175、直流:225
バリスタ電圧(V)
270
最大サージ電流(A)
3500
リード間隔(mm)
7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする