Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:1800V 最大直流定格電圧:1465V, 120pF, ERZV14D182

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:1800V 最大直流定格電圧:1465V, 120pF, ERZV14D182 Panasonic(パナソニック)

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)14.4 寸法(mm)17(Dia.)×14.4 直径(Φmm)17 電流(A)クランプ:50 シリーズV 静電容量120pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)2970 最大定格電圧(V)AC:1000、直流:1465 バリスタ電圧(V)1800 最大サージ電流(A)5000 リード間隔(mm)15 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65247859 ERZV14D182
オープン
2,798
3,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする