Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 制御機器 Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード) Panasonic(パナソニック)の 受動部品 Panasonic リレー 12V dc, 2c接点 表面実装タイプ Panasonic リレー 12V dc, 2c接点 表面実装タイプ 注文コード 65248175 注文コード 65255699 取付方式表面実装 接点構成DPDT コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ラッチなし 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AGQ200S12Z TX2SA-12V-1 TXS2SA-12V スイッチング電流(mA) 選択解除 4.211.7 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65248175 AGQ200S12Z 11.7 オープン ¥359 ¥359 ¥395 (税込) 7日以内出荷返品不可 65255699 TX2SA-12V-1 11.7 オープン ¥699 ¥699 ¥769 (税込) 7日以内出荷返品不可 65255270 TXS2SA-12V 4.2 オープン ¥539 ¥539 ¥593 (税込) 取扱停止中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電子部品(オンボード) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NBK モジュール NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥355,299~ ¥322,999~ Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,1kΩ,±1% VISHAY 税込¥2,198~ ¥1,998~ RS PRO IP65 LEDテープ RS PRO 税込¥4,807~ ¥4,370~ COBソケット 新光電気 税込¥1,099~ ¥999~ COBソケット 新光電気 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ COBソケット 新光電気 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 低圧進相コンデンサ Lタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ T大型タイプ 松栄電器 税込¥18,678~ ¥16,980~ 低圧進相コンデンサ Cタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ 低圧進相コンデンサ Tタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ 低圧進相コンデンサ Dタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ MB-X 配電函 日東工業 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ EV コネクタ AMPHENOL 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ EV コネクタ AMPHENOL 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業) 税込¥3,188~ ¥2,898~ TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込¥2,638~ ¥2,398~ 引抜工具 圧着(CPS)タイプ 七星科学研究所 税込¥362~ ¥329~ DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥56 ¥51 バスケットへ ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 税込¥362~ ¥329~ (1) 表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト) 税込¥3,628~ ¥3,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)受動部品受動部品その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「受動部品」にはこんなカテゴリがあります 抵抗 受動部品その他関連用品 コンデンサ インダクタ(コイル) 光エレクトロニクス製品 シェアする マイページ 最近見た商品