Panasonic コンデンサ 180μF, ,50V dc, EEUFM1H181L
- 仕様
- FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
- 寸法(mm)
- 8(Dia.)×20
- 直径(Φmm)
- 8
- 高さ(mm)
- 20
- 電圧(V)
- 50dc
- 寿命
- 4000h
- 静電容量
- 180μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- ラジアル、 スルーホール
- テクノロジー
- アルミ電解
- リップル電流(A)
- 1.43
- 最大動作温度(℃)
- 105
- 最小動作温度(℃)
- -40
- 内容量
- 1袋(5個)
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ




















