Panasonic SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6APB182V

Panasonic SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6APB182V Panasonic(パナソニック)

仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニック金属フィルムERAシリ-ズ0805、0.125 W 0.1 % 15 ppm、0 Ω → 4.99 KΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリ-ズは高性能を発揮します。特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERA 抵抗(kΩ)1.8 定格電力(W)0.125 許容差±0.1% 温度係数±15ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805 (2012M) テクノロジー金属皮膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65255306 ERA6APB182V
オープン
439
483 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする