JAE(日本航空電子工業)
日本航空電子工業 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.2mm 2列 MX34024UF1
仕様
MX34ストレートピンヘッダ. 横ピッチ2.2mm、対向間隔3mmの小型軽量、基板対電線コネクタ 最大40極でコネクタ挿抜力が80N以下の低挿抜力タイプ 外力に強いボックスタイプでこじりに強いソケットコンタクト
ピッチ(mm)
2.2
極数
24
シリーズ
MX34
定格電流(A)
3
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65261220
MX34024UF1
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください