Schneider Electric 可変速ドライブ ATV 12, 230 V ac 0.55 kW ATV12H055M2 ACモータ
Altivar12は、信頼性が高く、操作が簡単です。
どのようなアプリケーションにおいても簡単に使用可能です。
コンパクトなマシン向けにEMCを統合した最小のドライブ。
直観的で使いやすいプログラミングとメニュー。
多くのアプリケーションで平均0%の省エネを実現します。
過酷な環境に耐えることができる堅牢性。
幅(mm)72
質量(kg)0.8
高さ(mm)143
奥行(mm)131.2
電源三相
容量(W)550
供給電圧(V)200~240
内容量1個