Schneider Electric 可変速ドライブ ATV 12, 230 V ac 1.5 kW ATV12HU15M2 ACモータ

Schneider Electric 可変速ドライブ ATV 12, 230 V ac 1.5 kW ATV12HU15M2 ACモータ シュナイダーエレクトリック

Altivar12は、信頼性が高く、操作が簡単です。
どのようなアプリケーションにおいても簡単に使用可能です。
コンパクトなマシン向けにEMCを統合した最小のドライブ。
直観的で使いやすいプログラミングとメニュー。
多くのアプリケーションで平均0%の省エネを実現します。
過酷な環境に耐えることができる堅牢性。

幅(mm)105 質量(kg)1.4 高さ(mm)142 奥行(mm)156.2 電源三相 容量(W)1500 供給電圧(V)200~240 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65264266 ATV12HU15M2
オープン
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする