Schneider Electric PLC I/Oモジュール TMC2AQ2V PLC I/Oモジュール Modicon M221用

Schneider Electric PLC I/Oモジュール TMC2AQ2V PLC I/Oモジュール Modicon M221用 シュナイダーエレクトリック

仕様Better World 製品:あり 寸法(mm)41×35×15 シリーズModicon M221、TM3 入力方式アナログ 出力電流(mA)20 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプPLC I/Oモジュール 併用可能製品Modicon M221 最大動作温度(℃)55 出力タイプ電流 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65264336 TMC2AQ2V
オープン
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする