XP Power スイッチング電源 5 V dc, 24 V dc 1.3 A, 7.8 A 40W ECP40UD03

XP Power スイッチング電源 5 V dc, 24 V dc 1.3 A, 7.8 A 40W ECP40UD03 XP POWER

仕様XP Power - ECP40シリーズの電源. XP PowerのECP40シリーズは、シングル / デュアル / トリプル出力で40 Wの優れた電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この超小型のオープンフレーム電源は、どのモデルもピーク負荷に対応し、3年間の保証を備えています。 また、無負荷時の入力電力は0.3 W未満で、フットプリント3インチ x 2インチ、高さ0.9インチの超低プロファイルのパッケージに収容されています。. 40 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -10 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) ピーク負荷に対応 3インチ x 2インチパッケージフットプリント 高さ0.9インチの超低プロファイル 高効率: 最大92 % オープンフレーム 長さ(mm)88.9 幅(mm)50.8 奥行(mm)23.6 定格電力(W)40 最高温度(℃)70 出力電圧(V)5dc,24dc 入力電圧(V)85→264ac 出力電流(A)1.3 , 7.8 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65269568 ECP40UD03
オープン
7,898
8,688 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする