XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 15W, JHM1524S05

XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 15W, JHM1524S05 - XP POWER
仕様分離式:あり幅(mm)25.4定格電力(W)15最高温度(℃)80出力電圧(V)5dc出力電流(A)3入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JHM15シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. JHM15 シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、15 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの製品は4000 V acの強化絶縁、2 μAの患者漏れ電流を備え、業界標準のDIP24パッケージに収納されています。 これらのDC-DCコンバータは、医療分野で国際的に承認されており、IEC60601-1(第3版)、EN55011レベルA(外部コンポーネントなし)に適合します。 このシリーズの製品は1 x 1.6インチのコンパクトなフットプリントに収納されており、最大で87 %の効率を発揮します。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 幅広い動作温度範囲: -20 → +80 ℃ 医療分野で国際的に承認 業界標準DIP24パッケージ 4000 V acの強化絶縁 患者漏れ電流: 2 μA IEC60601-1(第3版)に適合 1 x 1.6インチのコンパクトなフットプリントパッケージ1 x 1.6 in実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1 (10 to 100% Load) %, ±2 (0 to 10% Load) %絶縁電圧(kV)4ac入力公称電圧(V)24dc鉄道用途向けに承認済みなし出力数1内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65272727JHM1524S05
オープン
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする