KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,20V dc,2012-12,TAJR105K020RNJ

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,20V dc,2012-12,TAJR105K020RNJ KYOCERA AVX

仕様AVX TAJ (R)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途 長さ(mm)2.05 寸法(mm)2.05×1.3×1.2 高さ(mm)1.2 奥行(mm)1.3 電圧(V)20dc シリーズTAJ 許容差±10% 静電容量1μF 誘電正接4% RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2012-12 テクノロジー電解 等価直列抵抗(Ω)20 電解質の種類ソリッド 内容量1セット(2500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65276647 TAJR105K020RNJ
オープン
35,980
39,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする