ミスト工場扇

ミスト工場扇 三愛 ミスト工場扇 三愛 ミスト工場扇 三愛

遠心分離式ミストを採用し従来のノズルに対して目詰まりしません
ミスト噴霧量調整(無段階調整)可能、自動首振り機能付

用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内 仕様ミスト噴霧量:5l/h 6l/h 質量(kg)16 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200M/240 コード長さ(m)2.1 高さ(cm)本体:136~154 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65307298 SA-N15-34
オープン
85,000
93,500 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする