三愛
熱中症処置応急セット
便利な保冷バッグに入った熱中症処置用の応急セットです。
セット内容
専用バッグ、パンチクールロング、氷の山ができるスプレー、経口補水液500ml、純水500ml、ガーゼタオル、ペットボトルスプレー、扇子、塩、マニュアル
サイズ
ラージ
高さ(mm)
専用バッグサイズ:180
縦(mm)
専用バッグサイズ:200
横(mm)
専用バッグサイズ:260
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17413028
SA-N25-87
オープン
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください