市場
子供用ポールハンガー シームミミ
おしゃれな佇まいでお子様の洋服やバッグをスッキリ収納してくれます。玄関やリビング、子供部屋などどこにおいても便利です。フックに木目を出してアクセントにしました。
用途
子供用ポールハンガー
材質
支柱・フック:天然木(ラバーウッド材) 土台:繊維板 ラッカー塗装仕上げ
質量(kg)
2.1
耐荷重(kg)
各フック2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×1185
内容量
1台
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65310326
ILH-3397IV
アイボリー
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65310335
ILH-3397CGY
シアングレー
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65310344
ILH-3397LPK
ラベンダーピンク
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65310360
ILH-3397CBL
クラシックブルー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65310369
ILH-3397MYL
マスタードイエロー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420