市場
子供用ハンガーラック ミル
子供の目線に合わせて高さ調節ができる子供用ハンガーラック。ハンガーバーは10cm間隔で4段階の高さ調節が可能です。キャスター付き。棚板付き。フック付き。
用途
子供用ハンガーラック
材質
天然木(ラバーウッド材)、ラッカー塗装仕上げ
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
ハンガーバー:875・975・1075・1175
耐荷重(kg)
ハンガーバー8・各フック1・棚板8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×320×1200
バー幅(mm)
内寸530
内容量
1台
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65310378
ILH-3685IV
アイボリー
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65310387
ILH-3685CGY
シアングレー
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65310396
ILH-3685LPK
ラベンダーピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420