V60 電動コーヒーグラインダーコンパクトN

V60 電動コーヒーグラインダーコンパクトN HARIO V60 電動コーヒーグラインダーコンパクトN HARIO

内部に静電気除去機能を搭載し、 フタにはクリーナー機能が付いた電気コーヒーグラインダー。
ハンドドリップに最適な中細挽きから粗挽きまで、お好みの味に合わせて調節ができます。(39 段階調節)
内部静電気除去機能を搭載し、コーヒー粉の飛び散りを軽減します。また、フタにはクリーナー機能が付いているのでお手入れも楽です。

材質本体/ポロプロピレン・ポリアセタール・ステンレス・ポリアミド、ホッパー・粉受け/AS樹脂、ホッパーフタ/シリコーンゴム・ステンレス 容量コーヒー豆 100g 質量(g)約1500 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×185×312 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65311446 EVCN-8-B
オープン
20,000
22,000 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする