HARIO
フィルターインカラフェ
ボトルに茶葉と水を入れるだけ、カラフェ型の水出し茶ボトルです。
フィルターと注ぎ口が一体化したので、お手入れがしやすくなりました。
容量は1,000mLとたっぷり入ります。
熱湯・食洗機対応。
材質
本体/耐熱ガラス、フィルター付き注ぎ口・栓/シリコーンゴム
容量(mL)
1000(メモリ容量:900)
質量(g)
約426
口径(Φmm)
71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×84×307
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65311516
FIR-100-TY
透明イエロー
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65311525
FIR-100-TG
透明グリーン
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65311534
FIR-100-TGR
透明グレー
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください