曜日別特売

セラミックコーティング 真空二重保温ポット

セラミックコーティング 真空二重保温ポット - HARIOセラミックコーティング 真空二重保温ポット - HARIOセラミックコーティング 真空二重保温ポット - HARIOセラミックコーティング 真空二重保温ポット - HARIOセラミックコーティング 真空二重保温ポット - HARIOセラミックコーティング 真空二重保温ポット - HARIOセラミックコーティング 真空二重保温ポット - HARIOセラミックコーティング 真空二重保温ポット - HARIO

淹れたてのコーヒーの美味しさが続く、セラミックコーティングの卓上保温ポット。
ポットの内側にはセラミックコーティングを施しています。
ステンレス製特有の金属臭がしにくいため淹れたてのコーヒーのおいしさを長くお愉しみいただけます。
汚れがつきにくく、フタは上下分解可能なので、お手入れも簡単です。
本体はステンレス製真空断熱構造のため、おいしい温度をキープします。
ドリッパーをのせて、ポットに直接ドリップすることができます。

材質本体/ステンレス、フタ・ハンドル/ポリプロピレン・ABS樹脂・シリコーンゴム・ステンレス口径(Φmm)62内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65311410CHP-600-Wホワイト600450145×95×191
オープン
4,500
4,950(税込)
6日以内出荷
返品不可
65311419CHP-600-Bブラック600450145×95×191
オープン
4,500
4,950(税込)
6日以内出荷
返品不可
65311428CHP-800-Wホワイト800510145×97×230
オープン
5,000
5,500(税込)
6日以内出荷
返品不可
65311437CHP-800-Bブラック800510145×97×230
オープン
5,000
5,500(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする