NFCカードリーダライタ ICT-3192U-A
カード・タグを問わず、異なる通信規格に対応可能なリーダライタです。公的個人認証サービスおよび電子車検証にもご利用いただけます。
対応
ISO/IEC 14443 TypeA(MIFARE、MIFARE Ultralight、MIFARE DESFireなど)・ISO/IEC 14443 TypeB
ISO/IEC 18092(FeliCa Standard、FeliCa Lite-S)
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート(旅券)、電子車検証などの各種カードにも利用いただけます。
用途カード・タグを問わず、異なる通信規格(ISO/IEC 14443 TypeA、TypeBおよびISO/IEC 18092)にこのリーダライタ1台で対応可能です。
仕様ドライバライブラリ:デバイスドライバ:PC/SC 2.0準拠、DLLライブラリ:Win32API関数ライブラリ(NMDA共通I/Fに対応)/国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備
寸法(mm)97±0.5×60±0.5×12.5±0.5(ただし、突起部含まず)
電源DC + 5V ± 5%(リップル50mVp-p以下) USBバスパワー
消費電流(mA)キャリア停止時:50(max)、キャリア出力時:250(max)、省電力モード時:0.5(max)以下
使用環境条件0~40℃、20~85%RH(結露なきこと)
インターフェイスUSB2.0準拠(Full Speed)
内容量1個
ISO/IEC 18092(FeliCa Standard、FeliCa Lite-S)
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート(旅券)、電子車検証などの各種カードにも利用いただけます。