折り畳みソーラーパネル200W

折り畳みソーラーパネル200W BougeRV 折り畳みソーラーパネル200W BougeRV 折り畳みソーラーパネル200W BougeRV 折り畳みソーラーパネル200W BougeRV 折り畳みソーラーパネル200W BougeRV 折り畳みソーラーパネル200W BougeRV 折り畳みソーラーパネル200W BougeRV 折り畳みソーラーパネル200W BougeRV

BougeRV 太陽光パネル 200w。折りたたみ可能で持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
MC4出力ポートを採用して、通常のDCポートより2倍以上の電力を出力可能。
ソーラーパネルを並列で接続可能で大容量のポータブル電源にも最適。
陰影が出力に与える影響を低減するため、9BB電池セル(23%高交換効率)を採用し、通常の5BBセルの太陽光パネル(15%)の倍以上の発電効果を実現。
キャンプやハイキングなどのアウトドアで快適に電源を供給するだけでなく、自然災害による停電の際の備えにも。

仕様変換効率:0.23 寸法(mm)(展開時)2200×647×35、 (折りたたみ時) 555×647×70 質量(kg)8.23 出力(W)200 温度範囲(℃)-40~85 定格電圧(V)19.8 定格電流(A)10 開放電圧(V)23.7 防水性IP67 短絡電流(A)10.6 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65309188 ISE180
オープン
55,980
61,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする