50Wソーラーパネル
わずか0.85kg、超コンパクトなBougeRV 50W ソーラーパネル。
薄型軽量なので付属のDフックを使ってバックパックにも取り付け可能。移動中もスマホ、タブレット、カメラなどの充電が可能です。
USB-A、USB-C、DCの3つの出力ポートを備えており、日光の下に広げるだけで3台のデバイスを同時に充電できます。集電と発電が一体化した設計はアウトドアや緊急時の電力供給に非常に便利。
仕様●DC 出力:50W(MAX)16V=3.1A●USB-A出力:18W(MAX)5V=3A,9V=2A,12V=1.5A●USB-C出力:18W(MAX)5V=3A,9V=2A,12V=1.5A
セット内容50Wソーラーパネル、DC5521・7909充電ケーブル、Dフック×4、取扱説明書
寸法(mm)(展開時)877×366×20、 (折りたたみ時) 217×366×31
質量(kg)0.8
出力(W)50
開放電圧(V)19.04V
短絡電流(A)3.2A
内容量1枚
注意
※BougeRV JuiceGoポータブル電源と一緒に使用することをお勧めします。